Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL-Kippbehälter mit Aufrichthilfe, Volumen 2 m³ mit Hydraulik, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXL-Kippbehälter mit Aufrichthilfe
XXL-Kippbehälter mit Aufrichthilfe
Artikel-Nr.:
     103-587550
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     587550
EAN/GTIN:
     4052462058842
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
XXL-Kippbehälter mit Aufrichthilfe, Volumen 2 m³ mit Hydraulik, lichtblau.

Hydraulische Kippvorrichtung. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen. Mit Aufrichter.
Weitere Informationen:
Volumen:
2 m³
Traglast:
2500 kg
Gesamtlänge:
2310 mm
Gesamtbreite:
1760 mm
Gesamthöhe:
1220 mm
Schüttkanthöhe:
1219 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen, mit hydraulischer Kippvorrichtung
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 2 m³, eurokraft pro, 587550 49, Behälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schwerlast-Kippbehälter SK, Stahlbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.999,71*
€ 3.170,21*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.001,71*
€ 3.170,24*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.220,71*
€ 3.381,01*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.231,28*
€ 3.396,32*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.181,50*
€ 4.360,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.360,17*
€ 5.188,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.297,89*
€ 5.114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.210,81*
€ 5.010,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.184,90*
€ 4.980,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.181,50*
€ 4.975,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.