Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Kippbehälter Typ BKC-H, Volumen 2,0 m³, RAL 5012 lich 280943-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-280943-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKC-H 200, LACKIERT, RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462058842
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
Bauer® Kippbehälter Typ BKC-H, Volumen 2,0 m³, RAL 5012 lichtblau Schüttgüter und Co. bequem sammeln und entsorgen: Dafür bringt der Kippbehälter Typ BKC-H inkl. seitlichem Drehlager 2.500 kg Tragkraft mit. Der Kippvorgang erfolgt dosiert und anwenderfreundlich via Staplerhydraulik. Ein Aufrichter führt den Behälter in die Ausgangsposition zurück. Großraumbehälter mit seitlichem Drehlager Mit hydraulischer Kippvorrichtung und Aufrichter Wannenblech mit umlaufendem Randprofil Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen bzw. -kippen Tragkraft: 2.500 kg Wahlweise lackiert oder feuerverzinkt In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Entleerungsfunktion = Hydraulik Behälter Volumen = 2 m³ Tragkraft = 2.500 kg Länge = 2.310 mm Breite = 1.750 mm Höhe = 1.220 mm Schüttkantenhöhe = 1.220 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 1.000 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Eigengewicht = 430 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
2 m³
Breite:
1760 mm
Eigengewicht:
430 kg
Höhe:
1220 mm
Länge:
2310 mm
Schüttkantenhöhe:
1220 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
2500 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
1000 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Entleerungsfunktion:
Hydraulik
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
1760.00 mm
DEPTH GRO:
2310.00 mm
WEIGHT GRO:
430.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 2 m³
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.003,01*
€ 3.172,70*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.009,45*
€ 3.172,72*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.207,49*
€ 3.383,55*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.240,46*
€ 3.398,86*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.036,13*
€ 3.410,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.172,72*
€ 3.775,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.142,86*
€ 3.740,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.058,54*
€ 3.639,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.019,30*
€ 3.592,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.009,45*
€ 3.581,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.