Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank BASIC, doppelseitig, Hakenleiste, Kunststoff, Länge 1500 mm, schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank BASIC, doppelseitig
Garderobenbank BASIC, doppelseitig
Artikel-Nr.:
     103-587197
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-200|S10052
EAN/GTIN:
     4053597557453
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank BASIC, doppelseitig, Hakenleiste, Kunststoff, Länge 1500 mm, schwarzgrau.

Feuchtraumgeeignet.

Doppelseitige Sitzbank, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich. Inklusive Rückenlehne und Garderobenleiste mit Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild. Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
353 mm
Gestellfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Tiefe:
750 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
Kunststoff
Leistenfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Höhe:
1650 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, C+P, 587197 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobe, Garderoben, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,97*
€ 759,47*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,08*
€ 760,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,47*
€ 903,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,71*
€ 888,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 739,25*
€ 879,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,01*
€ 859,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,41*
€ 826,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,97*
€ 759,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-200|S10027
ab € 508,80*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-200|S10054
ab € 853,43*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-210|S10046
ab € 612,78*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-210|S10089
ab € 730,28*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-210|S10064
ab € 974,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.