Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-Trennwand aus Acrylglas, mit T-Flachfüßen, HxB 1800 x 1000 mm, Anbauelement.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktions-Trennwand aus Acrylglas
Funktions-Trennwand aus Acrylglas
Funktions-Trennwand aus Acrylglas
Artikel-Nr.:
     103-586267
Herst.-Nr.:
     FW1018-AC-A-TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Funktions-Trennwand aus Acrylglas, mit T-Flachfüßen, HxB 1800 x 1000 mm, Anbauelement.

Klare, transparente Scheibe zum Schutz vor Tröpfcheninfektionen und gegen das Coronavirus/COVID-19. Verwendbar als Raumteiler oder Trennwand, geeignet für Gesundheitsschutz, zur Laufwege-Ordnung und -Gestaltung. Die Wände können sowohl im Hoch- als auch im Querformat eingehängt werden. Einfaches Verketten von mehreren Wänden mittels separat höhenverstellbaren Metallschiebehaken. Mit den Grund- und Anbauelementen trennen Sie schnell und einfach Räume in die von Ihnen gewünschte Größe ab. Ideal auch für Krankenhäuser, Noteinrichtungen, Pflegeheime, Arztpraxen - garantiert schnellen Schutz, Sicherheit und Privatsphäre für Patienten und Personal. Die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Flexibel einsetzbar, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Acrylwand mit umlaufendem Aluminiumrahmen, silber eloxiert. Wahlweise mit stabilen T-Flachfüßen oder Rondenfüßen lieferbar.

Die Trennwände können auch kombiniert werden mit pinnbarer Textilausführung, Naturkorkauflage oder mit transparenten Lichtelementen aus hochfesten Polycarbonat-Stegplatten, siehe unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamttiefe:
650 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenstärke:
19 mm
Wandfarbe:
glasklar
Wandstärke:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzscheibe aufsteller, kontaminationsschutz thekenscheibe, 586267 49, Abtrennung, Abtrennungen, Acrylwand, Acrylwände, Akustikwand, Akustikwände, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Glastrennwand, Glastrennwände, Glaswand, Glaswände, Hygiene, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schutzwand, Schutzwände, Stellwand, Stellwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Tröpfchenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,84*
€ 556,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,55*
€ 536,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,04*
€ 530,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,28*
€ 506,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,42*
€ 488,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,21*
€ 446,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.