Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitover-Garderobenbank, Edelstahl, beidseitig bestückbar, 2 x 9 Fächer, Länge 820 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitover-Garderobenbank, Edelstahl
Sitover-Garderobenbank, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-585176
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5370296000
EAN/GTIN:
     4021177029607
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitover-Garderobenbank, Edelstahl, beidseitig bestückbar, 2 x 9 Fächer, Länge 820 mm.

Garderobenbank, Raumtrenner und Schuhschrank in einem.

Garderobenbänke aus Edelstahl. Großzügige Sitz- und Ablagefläche. Die Schuhe können platzsparend verstaut werden. Breite der Schuhfächer je nach Anzahl zwischen 268 und 290 mm. Ein- oder beidseitige Bankvarianten erhältlich. Sockelhöhe 40 mm. Traglast pro m² ca. 150 kg. Frei im Raum aufstellbar, es können beide Seiten der Bank mit Schuhwerk bestückt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
820 mm
Sitzhöhe:
600 mm
Sitztiefe:
600 mm
Gestellfarbe:
Edelstahl
Gestellmaterial:
Edelstahl
Gesamttiefe:
600 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
Edelstahl 1.4301
Leistenfarbe:
Edelstahl
Gesamthöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank höhe 60 cm, 585176 49, Bank, Bänke, Edelstahl-Bank, Edelstahl-Bänke, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Metallbank, Metallbänke, Reinraummöbel, Reinraum-Möbel, Schuhablage, Schuhablagen, Schuhregal, Schuhregale, Schuhschale, Schuhschalen, Sitzmöbel, Stiefelschale, Stiefelschalen, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.360,62*
€ 2.653,70*
Frei Haus
ab € 1.723,75*
€ 2.679,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.653,70*
€ 3.157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.612,60*
€ 3.108,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.481,92*
€ 2.953,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.412,09*
€ 2.870,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.360,62*
€ 2.809,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.360,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.