Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitover-Garderobenbank, Edelstahl, einseitig bestückbar, 12 Fächer, Länge 1090 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitover-Garderobenbank, Edelstahl
Sitover-Garderobenbank, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-585174
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5370295800
EAN/GTIN:
     4021177029584
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitover-Garderobenbank, Edelstahl, einseitig bestückbar, 12 Fächer, Länge 1090 mm.

Garderobenbank, Raumtrenner und Schuhschrank in einem.

Garderobenbänke aus Edelstahl. Großzügige Sitz- und Ablagefläche. Die Schuhe können platzsparend verstaut werden. Breite der Schuhfächer je nach Anzahl zwischen 268 und 290 mm. Ein- oder beidseitige Bankvarianten erhältlich. Sockelhöhe 40 mm. Traglast pro m² ca. 150 kg. Dieses Modell kann auf einer Seite der Bank mit Schuhwerk bestückt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
1090 mm
Sitzhöhe:
600 mm
Sitztiefe:
450 mm
Gestellfarbe:
Edelstahl
Gestellmaterial:
Edelstahl
Gesamttiefe:
450 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Edelstahl 1.4301
Leistenfarbe:
Edelstahl
Gesamthöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, garderobenbank höhe 60 cm, 585174 49, Bank, Bänke, Edelstahl-Bank, Edelstahl-Bänke, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbank einseitig, Metallbank, Metallbänke, Reinraummöbel, Reinraum-Möbel, Schuhablage, Schuhablagen, Schuhregal, Schuhregale, Schuhschale, Schuhschalen, Sitzmöbel, Stiefelschale, Stiefelschalen, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.969,69*
€ 2.164,34*
Frei Haus
ab € 1.438,08*
€ 2.184,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.164,34*
€ 2.575,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.115,33*
€ 2.517,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,33*
€ 2.400,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.984,66*
€ 2.361,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.969,69*
€ 2.343,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.969,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.