Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitover-Garderobenbank, Edelstahlsockel, beidseitig befüllbar, 2 x 15 Fächer, Länge 1360 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitover-Garderobenbank
Sitover-Garderobenbank
Artikel-Nr.:
     103-585171
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372196900
EAN/GTIN:
     4021177219695
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitover-Garderobenbank, Edelstahlsockel, beidseitig befüllbar, 2 x 15 Fächer, Länge 1360 mm, weiß.

Garderobenbank, Raumtrenner und Schuhschrank in einem. Platzsparende Lösung zur Unterbringung von Schuhwerk. Feuchtraumgeeignet.

Garderobenbänke melaminharzbeschichtet in den Farben Weiß oder Grau. Sockel aus Edelstahl. Großzügige Sitz- und Ablagefläche. Die Schuhe können platzsparend verstaut werden. Breite der Schuhfächer je nach Anzahl zwischen 268 und 290 mm. Ein- oder beidseitige Bankvarianten erhältlich. Sockelhöhe 100 mm. Traglast pro m² ca. 150 kg. Frei im Raum aufstellbar, es können beide Seiten der Bank mit Schuhwerk bestückt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
1360 mm
Sitzhöhe:
600 mm
Sitztiefe:
600 mm
Gestellfarbe:
Edelstahl, weiß
Gestellmaterial:
Edelstahl, Spanplatte, melaminbeschichtet
Gesamttiefe:
600 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Gesamthöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank höhe 60 cm, 585171 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Hockerbank, Hockerbänke, Kunststoff, Metall, Reinraummöbel, Reinraum-Möbel, Schuhablage, Schuhablagen, Schuhregal, Schuhregale, Schuhschale, Schuhschalen, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Stiefelschale, Stiefelschalen, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.834,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.103,72*
€ 2.503,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.072,39*
€ 2.466,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,71*
€ 2.339,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,85*
€ 2.265,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.834,62*
€ 2.183,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.