| |
|
| Artikel-Nr.: 103-585168 Herst.-Nr.: 5372196800 EAN/GTIN: 4021177219688 |
| |
|
| | |
| Sitover-Garderobenbank, Edelstahlsockel, beidseitig befüllbar, 2 x 12 Fächer, Länge 1090 mm, weiß.
Garderobenbank, Raumtrenner und Schuhschrank in einem. Platzsparende Lösung zur Unterbringung von Schuhwerk. Feuchtraumgeeignet.
Garderobenbänke melaminharzbeschichtet in den Farben Weiß oder Grau. Sockel aus Edelstahl. Großzügige Sitz- und Ablagefläche. Die Schuhe können platzsparend verstaut werden. Breite der Schuhfächer je nach Anzahl zwischen 268 und 290 mm. Ein- oder beidseitige Bankvarianten erhältlich. Sockelhöhe 100 mm. Traglast pro m² ca. 150 kg. Frei im Raum aufstellbar, es können beide Seiten der Bank mit Schuhwerk bestückt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 1090 mm | Sitzhöhe: | 600 mm | Sitztiefe: | 600 mm | Gestellfarbe: | Edelstahl, weiß | Gestellmaterial: | Edelstahl, Spanplatte, melaminbeschichtet | Gesamttiefe: | 600 mm | Sitzfläche: | beidseitig | Gesamthöhe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank höhe 60 cm, 585168 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Hockerbank, Hockerbänke, Kunststoff, Metall, Reinraummöbel, Reinraum-Möbel, Schuhablage, Schuhablagen, Schuhregal, Schuhregale, Schuhschale, Schuhschalen, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Stiefelschale, Stiefelschalen, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden |
| | |
| |