Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitover-Garderobenbank, Melamin, einseitig bestückbar, 15 Fächer, Länge 1360 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitover-Garderobenbank
Sitover-Garderobenbank
Artikel-Nr.:
     103-585141
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372133500
EAN/GTIN:
     4021177213358
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitover-Garderobenbank, Melamin, einseitig bestückbar, 15 Fächer, Länge 1360 mm, weiß.

Garderobenbank, Raumtrenner und Schuhschrank in einem. Platzsparende Lösung zur Unterbringung von Schuhwerk.

Garderobenbänke melaminharzbeschichtet in den Farben Weiß oder Grau. Großzügige Sitz- und Ablagefläche. Die Schuhe können platzsparend verstaut werden. Breite der Schuhfächer je nach Anzahl zwischen 268 und 290 mm. Ein- oder beidseitige Bankvarianten erhältlich. Sockelhöhe 100 mm. Traglast pro m² ca. 150 kg. Dieses Modell kann auf einer Seite der Bank mit Schuhwerk bestückt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
1360 mm
Sitzhöhe:
600 mm
Sitztiefe:
450 mm
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Spanplatte, melaminbeschichtet
Gesamttiefe:
450 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Spanplatte, melaminbeschichtet
Leistenfarbe:
weiß
Gesamthöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, garderobenbank höhe 60 cm, 585141 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbank einseitig, Hockerbank, Hockerbänke, Kunststoff, Metall, Reinraummöbel, Reinraum-Möbel, Schuhablage, Schuhablagen, Schuhregal, Schuhregale, Schuhschale, Schuhschalen, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Stiefelschale, Stiefelschalen, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,05*
€ 1.201,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,54*
€ 1.201,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,50*
€ 1.139,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,47*
€ 1.095,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,16*
€ 1.035,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.