Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. geprüft, Dokumentenfolie, Ø 30 mm, VE 10 Stk, 26 - 31, gelb.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Elektr. geprüft
Elektr. geprüft
Artikel-Nr.:
     103-584232
Herst.-Nr.:
     DF173.17.035-26
EAN/GTIN:
     4061466088021
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
prüfplakette - elektr. geprüft 30mm
Elektr. geprüft, Dokumentenfolie, Ø 30 mm, VE 10 Stk, 26 - 31, gelb.

Hochwertige Dokumentenfolie.

Eindeutige Kennzeichnung von Prüfungen und deren Zeiträumen von Gerätschaften und Maschinen.

Pro Bogen sind es jeweils 15 Aufkleber.
Weitere Informationen:
Motiv:
Mehrjahreszahlen
Material:
Dokumentenfolie
Jahr:
26-31
Eigenschaft:
selbstklebend
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
gelb
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft, 584232 49, Aufkleber, Beschilderung, Beschilderungen, Etikett, Etiketten, Prüfetikett, Prüfetikette, Prüfetiketten, Prüfetiketts, Prüfplakette, Prüfplakette DGUV, Prüfplaketten, Prüfplaketten DGUV, Prüfzeichen, Sicherheitsbeschilderung, Sticker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,311*
€ 7,071*
6 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 7,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 7,071*
€ 8,41449
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,881*
€ 8,18839
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,581*
€ 7,83139
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,311*
€ 6,32009
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 70,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.