Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkennzeichen für die Feuerwehr, BMZ, Pfeil nach rechts, VE 10 Stk, Kunststoff, langnachleuchtend, LxH 297 x 105 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzkennzeichen für die Feuerwehr
Brandschutzkennzeichen für die Feuerwehr
Artikel-Nr.:
     103-583963
Herst.-Nr.:
     KN150.02.022
EAN/GTIN:
     4061466068726
Suchbegriffe:
BMZ rechtsweisend DIN 4066 Feuerweh...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ recht...
bmz rechtsweisend din 4066 feuerweh...
Brandschutzkennzeichen für die Feuerwehr, BMZ, Pfeil nach rechts, VE 10 Stk, Kunststoff, langnachleuchtend, LxH 297 x 105 mm.

Gemäß DIN 4066. In verschiedenen Materialien erhältlich.

Diese Feuerwehrzeichen gemäß DIN 4066 helfen im Brandfall der Feuerwehr sich schnell zu orientieren. Sie kennzeichnen Einrichtungen wie z.B. Feuerlöscher, Sprinkleranlagen u.v.m., die im Ernstfall von großer Bedeutung sind.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Brandschutzzeichen.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
DIN 4066 - Hinweisschilder für die Feuerwehr
Material:
Kunststoff
Motiv:
BMZ, Pfeil nach rechts
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Ausführung:
Sicherheitszeichen
Tiefe:
1 mm
Produkttyp:
Brandschutzzeichen
Weitere Suchbegriffe: 583963 49, Beschilderung, Beschilderungen, Brandschutz, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzbeschilderungen, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzkennzeichnungen, Feuerwehrschild, Feuerwehrschilder, Feuerwehrzeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,845*
€ 9,075*
6 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 10,01*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,075*
€ 10,79925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,685*
€ 10,33515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,845*
€ 8,14555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.