| |
|
| Artikel-Nr.: 103-583902 Herst.-Nr.: F170.02.110 EAN/GTIN: 4061466039580 |
| |
|
| | |
| Brandschutzkennzeichen für die Feuerwehr, Wasser kommt nach max. 60 Sekunden, VE 10 Stk, Folie, LxH 297 x 105 mm.
Gemäß DIN 4066. In verschiedenen Materialien erhältlich.
Diese Feuerwehrzeichen gemäß DIN 4066 helfen im Brandfall der Feuerwehr sich schnell zu orientieren. Sie kennzeichnen Einrichtungen wie z.B. Feuerlöscher, Sprinkleranlagen u.v.m., die im Ernstfall von großer Bedeutung sind.
Unter Kombinationen finden Sie weitere Brandschutzzeichen. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Standard | Norm: | DIN 4066 - Hinweisschilder für die Feuerwehr | Material: | Folie | Motiv: | Wasser kommt nach max. 60 Sekunden | Länge: | 297 mm | Höhe: | 105 mm | Eigenschaft: | selbstklebend | Ausführung: | Sicherheitszeichen | Tiefe: | 1 mm | Produkttyp: | Brandschutzzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 583902 49, Beschilderung, Beschilderungen, Brandschutz, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzbeschilderungen, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzkennzeichnungen, Feuerwehrschild, Feuerwehrschilder, Feuerwehrzeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |