Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen, Ausgang, VE 10 Stk, Kunststoff, LxHxT 300 x 100 x 1 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-583862
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.00.031
EAN/GTIN:
     4061466061970
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen, Ausgang, VE 10 Stk, Kunststoff, LxHxT 300 x 100 x 1 mm.

Diverse Motive erhältlich.

Diese Textschilder dienen als Ergänzung zur bestehenden Rettungswegkennzeichnung. Im Ernstfall unterstützen die Zusatzschilder mit Aufschrift die Orientierung in Gefahrensituationen.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Rettungskennzeichen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Motiv:
Ausgang
Länge:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1 mm
Eigenschaft:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Ausgang, Rettungsschild Ausgang, fluchtwegschilder zusatzzeichen, 583862 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,093*
€ 4,343*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,343*
€ 5,16817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,123*
€ 4,90637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,883*
€ 4,62077
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,093*
€ 3,68067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.