| |
|
| Artikel-Nr.: 103-583852 Herst.-Nr.: F170.00.035 EAN/GTIN: 4061466039085 |
| |
|
| | |
| Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen, Notausstieg, Folie, VE 10 Stk, Folie, LxHxT 300 x 100 x 0,1 mm.
Diverse Motive erhältlich.
Diese Textschilder dienen als Ergänzung zur bestehenden Rettungswegkennzeichnung. Im Ernstfall unterstützen die Zusatzschilder mit Aufschrift die Orientierung in Gefahrensituationen.
Unter Kombinationen finden Sie weitere Rettungskennzeichen. Weitere Informationen: | | Material: | Folie | Motiv: | Notausstieg | Länge: | 300 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 0.1 mm | Eigenschaft: | selbstklebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Zusatzzeichen, Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Notausstieg, Rettungsschild Notausstieg, marahrens aufkleber, fluchtwegschilder zusatzzeichen, 583852 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitskennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,722* | € 3,822* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,49* | € 4,07* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,521* | € 4,921* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|