Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen, Notausgang, Folie, VE 10 Stk, Folie, langnachleuchtend, LxHxT 400 x 140 x 0,1 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-583851
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FND175.00.034
EAN/GTIN:
     4061466056778
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen, Notausgang, Folie, VE 10 Stk, Folie, langnachleuchtend, LxHxT 400 x 140 x 0,1 mm.

Diverse Motive erhältlich.

Diese Textschilder dienen als Ergänzung zur bestehenden Rettungswegkennzeichnung. Im Ernstfall unterstützen die Zusatzschilder mit Aufschrift die Orientierung in Gefahrensituationen.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Rettungskennzeichen.
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Motiv:
Notausgang
Länge:
400 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
0.1 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Rettungschild Zusatzzeichen, Rettungsweg Zusatzzeichen, Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Notausgang, marahrens aufkleber, fluchtwegschilder zusatzzeichen, alle fluchtwegschilder notausgang, 583851 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,123*
€ 5,763*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 6,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,763*
€ 6,85797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,443*
€ 6,47717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,163*
€ 6,14397
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,123*
€ 4,90637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.