Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen, Notausgang, Folie, VE 10 Stk, Folie, langnachleuchtend, LxHxT 297 x 105 x 0,1 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-583850
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FND175.00.033
EAN/GTIN:
     4061466056761
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Kombizusatzschild mit Text für Rettungszeichen, Notausgang, Folie, VE 10 Stk, Folie, langnachleuchtend, LxHxT 297 x 105 x 0,1 mm.

Diverse Motive erhältlich.

Diese Textschilder dienen als Ergänzung zur bestehenden Rettungswegkennzeichnung. Im Ernstfall unterstützen die Zusatzschilder mit Aufschrift die Orientierung in Gefahrensituationen.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Rettungskennzeichen.
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Motiv:
Notausgang
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
0.1 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Notausgang, fluchtwegschilder zusatzzeichen, 583850 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,57*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 50,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,82*
€ 60,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,93*
€ 55,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 37,18*
€ 44,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.