Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne/Entsorgungsbehälter G®-DROP, Volumen 240 l, Aluminium mit Rädern, abschließbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne/Entsorgungsbehälter G®-DROP
Mülltonne/Entsorgungsbehälter G®-DROP
Mülltonne/Entsorgungsbehälter G®-DROP
Artikel-Nr.:
     103-582916
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     220100919
EAN/GTIN:
     4260257923613
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Mülltonne/Entsorgungsbehälter G®-DROP, Volumen 240 l, Aluminium mit Rädern, abschließbar.

1 ergonomischer Schiebegriff aus verzinktem Stahl. Angekippt fahrbar und sicherer Stand. Stark reduzierte Verbreitung von Keimen und Viren, da kein Luftdruck z.B. durch einen zufallenden Deckel entsteht. Hygienische, glatte Oberfläche zur schnellen Desinfektion. Kontaktloses Einwerfen für maximale Sicherheit. Hygienische Entsorgung von Einweghandschuhen und -schutzmaterial. Behälter passend für handelsübliche, reißfeste Kunststoffbeutel (75µ+).

Glatte Aluminium-Oberfläche, abnehmbarer Deckel mit kreisrunder Abwurföffnung 135 mm und 2 Gurtbändern, Hebelspannverschluss mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Besonders geeignet für Branchen: - Gesundheitssektor - Soziale Einrichtungen - Büro - Einzelhandel - E-Commerce Made in Germany.
Weitere Informationen:
Volumen:
240 Liter
Höhe:
1010 mm
Farbe Abfallbehälter:
alusilber
Material Abfallbehälter:
Aluminium
Einsatzort:
Innenbereich
Breite:
690 mm
Tiefe:
575 mm
Radausstattung:
2 Räder
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, großmülltonne 240 liter silber, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, Gmöhling, 582916 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Corona, Entsorgung von Handschuhen, Handschuhe entsorgen, Handschuhentsorgung, Hygiene, Hygieneabfallsammler, Hygieneartikel, Hygienebehälter, Hygienebox, Hygieneboxen, Krankenhaus, Labor, Masken entsorgen, Maskenentsorgung, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Mülltonnen, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,40*
€ 571,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,93*
€ 537,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,32*
€ 507,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,02*
€ 452,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.