| |
|
| Artikel-Nr.: 103-582915 Herst.-Nr.: 220100916 EAN/GTIN: 4260257923606 |
| |
|
| | |
| Mülltonne/Entsorgungsbehälter G®-DROP, Volumen 80 l, Aluminium mit Rädern, abschließbar.
Je 1 Federfallgriff an beiden Seiten. Spurlose Polyurethanbereifung und Gleitlager. Stark reduzierte Verbreitung von Keimen und Viren, da kein Luftdruck z.B. durch einen zufallenden Deckel entsteht. Hygienische, glatte Oberfläche zur schnellen Desinfektion. Kontaktloses Einwerfen für maximale Sicherheit. Hygienische Entsorgung von Einweghandschuhen und -schutzmaterial. Behälter passend für handelsübliche, reißfeste Kunststoffbeutel (75µ+).
Glatte Aluminium-Oberfläche, abnehmbarer Deckel mit kreisrunder Abwurföffnung 135 mm und 2 Gurtbändern, Hebelspannverschluss mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Besonders geeignet für Branchen: - Gesundheitssektor - Soziale Einrichtungen - Büro - Einzelhandel - E-Commerce Made in Germany. Die Räder sind unter dem Behälterboden an Gewindeschweißbolzen austauschbar angeschraubt. Weitere Informationen: | | Volumen: | 80 Liter | Höhe: | 650 mm | Farbe Abfallbehälter: | alusilber | Material Abfallbehälter: | Aluminium | Einsatzort: | Innenbereich | Breite: | 385 mm | Tiefe: | 435 mm | Radausstattung: | 4 Lenkrollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, entsorgungsbehälter 80 l gmöhling, abfalltonne, abfalltonne 80l, Gmöhling, 582915 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Corona, Entsorgung von Handschuhen, Handschuhe entsorgen, Handschuhentsorgung, Hygiene, Hygieneabfallsammler, Hygieneartikel, Hygienebehälter, Hygienebox, Hygieneboxen, Krankenhaus, Labor, Masken entsorgen, Maskenentsorgung, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Mülltonnen, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler |
| | |
| |