Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb aus Kunststoff, Volumen 45 l, VE 2 Stk, HxØ 480 x 390 mm, lichtgrau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papierkorb aus Kunststoff
Papierkorb aus Kunststoff
Papierkorb aus Kunststoff
Papierkorb aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-576182
Herst.-Nr.:
     H6106282
EAN/GTIN:
     4012086051261
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb aus Kunststoff, Volumen 45 l, VE 2 Stk, HxØ 480 x 390 mm, lichtgrau.

Hochwertig und robust - aus recycelbarem Kunststoff. Praktisch mit umlaufenden Griffrand. Nachrüstbar mit Abfalleinsatz und Aufsatzring.

Dieser Papierkorb für den Innenbereich ist ein echter Klassiker und bewährt sich seit Jahren im Büro, Klassenzimmer, Werkstatt, zu Hause - die Einsatzmöglichkeiten für den helit -Papierkorb sind nahezu grenzenlos. Das schlicht-funktionale Design trägt dazu bei, dass er ein wahrer Dauerbrenner ist und sich in praktisch jede Umgebung nahtlos einfügt.
Weitere Informationen:
Volumen:
45 Liter
Durchmesser:
390 mm
Höhe:
480 mm
Farbe:
lichtgrau
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, stahlpapierkorb grau, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, helit, 576182 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
63
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,93*
€ 18,85*
1 Tag
62
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,92*
€ 20,02*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,19*
€ 21,04*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,73*
€ 21,04*
Lager 103
6
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,66*
€ 54,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,06*
€ 63,14
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,54*
€ 62,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,81*
€ 61,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,04*
€ 60,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,72*
€ 59,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,66*
€ 50,77
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,69*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,98*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 3,54*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 0,98*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,14*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 35,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.