Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfass, Volumen 50 l, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundfass
Rundfass
Rundfass
Artikel-Nr.:
     103-574635
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825053/730014
EAN/GTIN:
     4023122268888
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
graf rundfass
rund faß
Rundfass, Volumen 50 l, ab 1 Stk.

Ab 30 Liter mit 2 seitlichen Fallgriffen. Serienmäßig mit Kunststoff-Auslaufhahn. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C. Aus lebensmittelechtem Hochdruck-Polyethylen.

Mit zwei seitlichen Fallgriffen (Traglast pro Griff max. 30 kg).

Messing-Auslaufhahn gegen Mehrpreis (siehe gegenüberliegende Seite).
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
690 mm
Gewicht:
2.3 kg
Durchmesser:
350 mm
Durchmesser Verschlussöffnung:
120 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 50 liter rundfass, 574635 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfässer, Standfass, Standfässer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
37
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 87,03*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 114,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,29*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,93*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,34*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,50*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.