Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Pult, mobil, HxBxT 1170 x 690 x 590 mm, lichtblau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Pult, mobil
PC-Pult, mobil
Artikel-Nr.:
     103-572879
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     572879
EAN/GTIN:
     8697653675550
Suchbegriffe:
Computer-Pult
PC-Pult
PC-Steharbeitsplatz
Rollpult
PC-Pult, mobil, HxBxT 1170 x 690 x 590 mm, lichtblau RAL 5012.

Ideal für Lager, Betrieb, Warenein-/ausgang, QS-Stationen uvm. Stauraum für Tastatur, Drucker, PC und Unterlagen. Die preisgünstige Lösung für vielfältigste Einsatzgebiete.

PC-Mobil für variablen Einsatz in Wareneingang, Versand, Fertigung usw. Oben ein fester Ablageboden, lichte Höhe 300 mm, und ein Tastaturauszug. Abschließbarer Flügeltürschrank mit Mitteltrennwand. Rechts PC-Fach, lichte Höhe 560 mm. Links Fachboden, lichte Höhe je 270 mm. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Höhe x Breite x Tiefe 1170 x 690 x 590 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1170 mm
Gesamtbreite:
690 mm
Gesamttiefe:
590 mm
Korpusmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, eurokraftbasic pc-pult mobil, eurokraft rollpult, mobiles pult, eurokraft basic, 572879 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Computerschrank, Computerschränke, Computerwagen, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, Fahrbares Stahpult, Fahrbare Stehpulte, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Mobil, PC-Mobile, PC-Schrank, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Pult, Pulte, Rollpulte, Schreibpult, Schreibpulte, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,36*
€ 463,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,45*
€ 457,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,90*
€ 449,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.