| |
|
| Artikel-Nr.: 103-572802 Herst.-Nr.: 86876227932 EAN/GTIN: 0086876227932 |
| |
|
| | |
| Wertstoffsammler/ Abfalleimer SLIM JIM®, Volumen 87 l, mit Lüftungskanälen, braun.
Einzeln einsetzbar oder individuell zur Wertstoff-Sortieranlage erweiterbar. Verschiedene Deckel separat erhältlich. Stationär oder mobil mit Fahrwagen (als Zubehör erhältlich).
Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke am Behälterrand und ermöglichen einen schnelleren Austausch da knotenfrei.
SLIM JIM® mit Lüftungskanälen, die die Zugkraft zum Herausziehen voller Müllsäcke reduzieren. Weitere Informationen: | | Volumen: | 87 Liter | Höhe: | 762 mm | Breite: | 279 mm | Tiefe: | 558 mm | Material Abfallbehälter: | Polyethylen (PE) | Farbe Abfallbehälter: | braun | Anzahl Sammeleinheiten: | 1-fach-Sammler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrennsystem 87l, abfalltrenner, vepa bins mülltrenner, Rubbermaid, 572802 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler für Hygienebereiche, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Abfallsammler, Mehrzweckbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltrennbehälter, Papiersammler, Recyclingbehälter, Recycling-Behälter, Recyclingsbehälter, Recyclingstationen, Stapelbehälter aus Kunststoff, Transportbehälter, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung |
| | |
| |