Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, weißalu, VE 2 Stk, 3 Kunststoffhaken.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-572707
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     572707
EAN/GTIN:
     4061753121042
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste, weißalu, VE 2 Stk, 3 Kunststoffhaken.

Stabile Haken aus schwarzem Kunststoff mit hoher Aufnahmekapazität.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Anzahl Mantelhaken:
3 Stück
Leistenmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Leistenfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
schwarz
Höhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 3 haken kunststoff, garderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, eurokraft basic, 572707 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Garderobensystem, Garderobensysteme, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.