Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer Defenders®, Volumen 95 l, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer Defenders®
Tretabfalleimer Defenders®
Tretabfalleimer Defenders®
Tretabfalleimer Defenders®
Artikel-Nr.:
     103-572312
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FGST40SSPL
EAN/GTIN:
     0097591074145
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfalleimer Defenders®, Volumen 95 l, Edelstahl.

Breites Trittpedal für berührungsfreie Bedienung. Glatte Oberflächen für leichte Reinigung. Auslaufsicherer Kunststoffinneneimer.

Der Abfalleimer ist ideal für Krankenhäuser, Arztpraxen und andere medizinische Einrichtungen. Metall-Tretabfalleimer inkl. Kunststoffinneneimer.
Weitere Informationen:
Volumen:
95 Liter
Höhe:
783 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
480 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl, tret abfalleimer, treteimer newell brands, Rubbermaid, 572312 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,02*
€ 852,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,85*
€ 819,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 681,96*
€ 811,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,65*
€ 776,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,60*
€ 733,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,17*
€ 659,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.