Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer Defenders®, Volumen 95 l, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer Defenders®
Tretabfalleimer Defenders®
Tretabfalleimer Defenders®
Artikel-Nr.:
     103-572310
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FGST40EPLWH
EAN/GTIN:
     0097591074176
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfalleimer Defenders®, Volumen 95 l, weiß.

Breites Trittpedal für berührungsfreie Bedienung. Glatte Oberflächen für leichte Reinigung. Auslaufsicherer Kunststoffinneneimer.

Der Abfalleimer ist ideal für Krankenhäuser, Arztpraxen und andere medizinische Einrichtungen. Metall-Tretabfalleimer inkl. Kunststoffinneneimer.
Weitere Informationen:
Volumen:
95 Liter
Höhe:
783 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
480 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer weiß, tret abfalleimer, treteimer newell brands, Rubbermaid, 572310 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,75*
€ 650,55*
Frei Haus
ab € 712,06*
€ 916,62*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,55*
€ 774,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,70*
€ 754,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,97*
€ 705,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,24*
€ 667,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,75*
€ 607,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.