Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstiegbrücke, Gesamttraglast 300 kg, 9 Stufen, Plattform 1200 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstiegbrücke
Überstiegbrücke
Artikel-Nr.:
     103-570807
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     671003
EAN/GTIN:
     4031405946880
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Überstiegbrücke, Gesamttraglast 300 kg, 9 Stufen, Plattform 1200 x 600 mm.

Zum Übersteigen von Maschinen, Förderbändern oder Gruben. Sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten - auch bei längerer Dauer. Bequemer Aufstieg - Neigungswinkel 60°. Gesamtbelastung 300 kg.

Unteres Treppenende mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung. Obere Holmenden geschlossen und mit Plattformwangen verschraubt. Stufen verwindungssteif angeschlossen.

Ein Geländer 1100 mm hoch inklusive, rechts oder links montierbar. Zweites Geländer als Zubehör.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage. Weitere Größen, fahrbare Ausführung, Neigungswinkel 45° sowie Sonderkonstruktionen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Überstiegsbrücken
Lichte Höhe:
2120 mm
Stufen inkl. Plattform:
9 Stück
Ausladung:
3680 mm
Gestellmaterial:
Aluminium Strangpressprofil
Stufenmaterial:
Aluminium, gerieft
Stufentiefe:
200 mm
Neigungswinkel:
60°
Gesamttraglast:
300 kg
Plattformlänge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: überstieg, munk überstieg, MUNK, 570807 49, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Überstiegbrücken, Überstiege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.299,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.596,36*
€ 3.089,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.556,56*
€ 3.042,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.429,25*
€ 2.890,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.360,75*
€ 2.809,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.299,57*
€ 2.736,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.