Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrietreppe, Alu-Stufen, Stufenbreite 800 mm, 8 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrietreppe
Industrietreppe
Industrietreppe
Industrietreppe
Artikel-Nr.:
     103-570769
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600268
EAN/GTIN:
     4031405002685
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Industrietreppe, Alu-Stufen, Stufenbreite 800 mm, 8 Stufen.

Bequemer Aufstieg - 45° Neigungswinkel. Robuste verwindungssteife Stufen. Holme aus Strangpressprofilen.

Am oberen Ende zwei Auflagewinkel, unten rutschfeste Kunststoffschuhe.

Ein Geländer inklusive, rechts oder links montierbar. Zweites Geländer als Zubehör. Für Wohnzwecke nach DIN 18065 nicht einsetzbar.

Zwischengrößen sowie komplette Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
8 Stück
Senkrechte Höhe:
1670 mm
Ausladung:
1800 mm
Stufenmaterial:
Aluminium, geriffelt
Stufenbreite:
800 mm
Stufentiefe:
240 mm
Gestellmaterial:
Aluminium Strangpressprofil
Lieferumfang:
einseitiger Handlauf
Neigungswinkel:
45°
Plattformhöhe:
1670 mm
Weitere Suchbegriffe: treppe 45° 8stufen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, MUNK, 570769 49, Aluminiumtreppe, Aluminium-Treppe, Aluminiumtreppen, Aluminium-Treppen, Alutreppe, Alu-Treppe, Alutreppen, Alu-Treppen, Außentreppe, Außentreppen, Industrietreppen, Metalltreppe, Metalltreppen, Stahltreppe, Stahltreppen, Treppe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,89*
€ 879,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,88*
€ 879,54*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,48*
€ 881,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,44*
€ 883,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,70*
€ 929,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,99*
€ 1.106,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,98*
€ 1.104,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,67*
€ 1.032,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,45*
€ 1.007,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,70*
€ 987,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 192,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.