Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, Volumen 1,0 m³, feuerrot RAL 3000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter
Artikel-Nr.:
     103-570736
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     570736
EAN/GTIN:
     4061753120854
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, Volumen 1,0 m³, feuerrot RAL 3000.

Serienmäßig mit 4 Kranösen, Ø 40 mm. Vollständige Entleerung durch Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz, Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig. 100 mm Unterfahrhöhe für einfachen Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen. 3-fach stapelbar. Geringe Bauhöhe für den Einsatz unter Maschinen.

Klappbodenbehälter mit Deckel auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
1.0 m³
Traglast:
1250 kg
Gesamtbreite:
1040 mm
Gesamtlänge:
1245 mm
Gesamthöhe:
1145 mm
Füllhöhe:
900 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Einfahrbreite:
185 mm
Einfahrhöhe:
75 mm
Einfahrtaschenabstand:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter 1m³, bodenklappen container, klappbodenbehälter ral 3000, eurokraft pro, 570736 49, Behälter, Behälter stapelbar, Großbehälter, Klappbehälter, Klappbodenbehälter FB, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblechstapelbehälter, Stahlblechstapelkasten, Stahlblechstapelkästen, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.178,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,07*
€ 1.586,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,30*
€ 1.568,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,65*
€ 1.496,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,11*
€ 1.453,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,92*
€ 1.402,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.