Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Arbeitstisch, ohne Aufbau, BxT 1000 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     103-570110
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     570110
EAN/GTIN:
     8697653683579
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch, ohne Aufbau, BxT 1000 x 500 mm.

Höhenverstellbar von 650 bis 900 mm - Anpassung an unterschiedliche Anforderungen jederzeit möglich. Arbeitstische mit Etagenbord sind individuell mit umfangreichem Zubehör zur rückseitigen Montage erweiterbar. Einzelschubladen sowie Schubladen-Hängeblöcke können unter beiden Arbeitstischen montiert werden. Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Manuelle Höheneinstellung an jedem Tischfuß mittels Sechskantschrauben. Stahlrohrgestell, 45 x 45 mm, pulverbeschichtet in Schwarz. Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, 25 mm stark. Tragkraft ca. 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Stellen Sie sich Ihren Wunsch-Arbeitsplatz selbst zusammen! Kombinieren Sie Arbeitstische mit Etagenbord mit vielen Zubehörelementen wie Kästenschienen, Lochwand, Schubladen und weiteren Etagenborde. Achtung! 500 mm tiefe Tische können nicht mit Schubladen ergänzt werden. Arbeitstische ohne Etagenbord können nicht mit Lochwänden, Kästen-Einhängeleisten oder zusätzlichen Etagenbords ausgerüstet werden. Bitte bestellen Sie hierzu einen Grundtisch mit Etagenbord. Dieser beinhaltet den rückseitigen Aufbau für die Montage von weiterem Zubehör.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Arbeitshöhe:
650 - 900 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Höhenverstellungsart:
manuell
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Stahlrohrtisch, arbeitstisch höhenverstellbar melamin, aufbau arbeitstisch, höhenverstellbarer arbeitstisch eurokraft, eurokraft basic, 570110 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, Meisterschreibtisch, Meisterschreibtische, Tisch, Tische, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,46*
€ 349,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.