Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Shadowboard, Ring- und Maulschlüssel, für BxT 490 x 340mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug-Shadowboard
Werkzeug-Shadowboard
Werkzeug-Shadowboard
Artikel-Nr.:
     103-570060
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     66-570060-PX030
EAN/GTIN:
     4061753119209
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Werkzeug-Shadowboard, Ring- und Maulschlüssel, für BxT 490 x 340mm.

Passend für Werkzeugwagen mit Schubladen-B x T 490 x 340 mm. Jedes Teil hat seinen Platz - fehlende Teile sind sofort sichtbar.

6 Doppelringschlüssel 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm 8 Doppelmaulschlüssel 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm 13 Ring-Maulschlüssel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm Aus Chrom-Vanadium-Stahl.
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
27 Stück
Für Breite:
490 mm
Für Tiefe:
340 mm
Produkttyp:
Werkzeugsets
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel chrom vanadium, maulringschlüssel, 570060 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Shadowboard, Shadowboards, Werkstattausstattung, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.