| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569931 Herst.-Nr.: 06 905 EAN/GTIN: 4103810069055 |
| |
|
| | |
| Industrie-Drucksprüher, Volumen 7 l, Gurt-LxBxH 200 x 200 x 520 mm.
Profigerät zur Flächen-Reinigung/-Desinfektion, zur Maschinen-/Fahrzeugreinigung. Zum Aufbringen von Flüssigenteiser, Taumittel, Schalöl etc. Robuste, langlebige Profipumpe, PE-Sprühlanze, Zerstäuberkopf mit verstellbarer Kunststoffdüse. Schultertragegurt für einfache, bequeme Handhabung - Standfester, UV-stabiler Behälter.
PE-Behälter, weiß-transparent, UV-stabil. Verbindungsschlauch: 1,2 m. Mit Schultertragegurt und Sprühlanze (0,6 m). Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse. Dichtungen aus Viton® (FKM). Manueller Druckaufbau. Temperaturbereich: +5 / +30 °C Max. Betriebsdruck: 3 bar Empfohlen für die Einsatzbereiche Reinigung und Desinfektion, Maschinen- und Fahrzeugreinigung sowie zum Versprühen von Flüssigenteiser, Flüssigtaumittel, Schalöl etc. - soweit die eingesetzten Dichtungen gegen diese Medien beständig sind. Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z.B. Ameisen- und Essigsäure. Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären . Inhalt 7 Liter. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Breite: | 200 mm | Höhe: | 520 mm | Betriebsdruck max.: | 3 bar | Inhalt: | 7 Liter | Produkttyp: | Sprühgeräte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher, PRESSOL, 569931 49, Anfeuchter, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsreiniger, Drucksprühgerät, Drucksprühgeräte, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Flüssigenteiser, Händedesinfektionsmittel, Hautdesinfektionsmittel, Pumpflasche, Pumpflaschen, Putzgerät, Putzgeräte, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsspray, Reinigungssprays, Sprühbehälter, Sprühflaschen, Sprühgerät, Sprühgeräte, Sprühkanne, Sprühkannen, Taumittel, Vernebler, Winterdienst, Winterdienste, Wintergerät, Wintergeräte, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte, Winterstreumittel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,47* | € 67,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,09* | € 67,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,36* | € 68,54* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,32* | € 68,72* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,66* | € 81,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|