Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569924 Herst.-Nr.: 1003227 EAN/GTIN: 4250108820741 |
| |
|
| | |
| aluderm®-Kompresse, steril verpackt, VE 50 Stk, LxB 100 x 100 mm.
Steril verpackt. Starke Sauglage.
aluderm®-Kompressen zur Versorgung von kleineren Wunden. Die Aluminiumbedampfung verhindert das Verkleben mit der Wunde. Steril verpackt. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2 mm | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, aluderm kompressen 10 x 10 cm steril, kompressen steril, kompressen steril 10x10cm, 569924 49, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Verbandsmaterial, Verbandsmaterialien, Verbandstoff, Verbandstoffe, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 10,65* | € 15,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 12,34* | € 18,03* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,14* | € 19,07* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 13,89* | € 19,64* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,88* | € 38,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2628* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|