Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank, mit Arbeitsplatte und Lochwand, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computerschrank
Computerschrank
Computerschrank
Artikel-Nr.:
     103-569918
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     569918
EAN/GTIN:
     4061753119162
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computerschrank, mit Arbeitsplatte und Lochwand, lichtgrau.

Robuster Computerschrank für Werkstatt und Betrieb. Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Stauraum für Flachbildschirm und Computerkomponenten. Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion unseres Computerschrankes gewährleistet zuverlässigen Schutz für Ihr IT-Equipment zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser PC-Schrank bietet Platz für Ihren Flachbildschirm, der hinter einer abschließbaren Acrylglasscheibe sicher aufbewahrt wird. Das Innere des Schranks verfügt über ausreichend Stauraum für Computerkomponenten und Zubehör - die ideale Wahl für Werkstätten und Betriebe, die auf Qualität und Wirtschaftlichkeit setzen. In zwei Farbvarianten erhältlich. Gesamtmaße Höhe x Breite x Tiefe 1638 x 600 x 350 mm. Rückseitige Lochwand mit Aufnahmemöglichkeit für Flachbildschirme (VESA-Norm). Breite Lochwand 900 mm. Arbeitsplatte Breite x Tiefe 900 x 504 mm.

Aus drei Teilen bestehend - einfache Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1638 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
350 mm
Max. Bildschirmgröße (TFT):
20 Zoll
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, eurokraftpro computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, eurokraft basic, 569918 49, Computermöbel, Computerschränke, Computerwagen, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, LAN-Schrank, LAN-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Schutzschrank, Schutzschränke, Terminalschrank, Terminalschränke, Workstation, Workstations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,62*
€ 441,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,64*
€ 435,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,50*
€ 425,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.