Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungskarten, für Geldzählmaschinen 2210, 2250, 2650, 2265, 2665-S, 2685-S und 2985-SX, VE 15 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reinigungskarten
Reinigungskarten
Reinigungskarten
Artikel-Nr.:
     103-569812
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     152-0663
EAN/GTIN:
     8717496337108
Suchbegriffe:
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Banknotenzählgerät
Banknotenzählmaschine
Reinigungskarten, für Geldzählmaschinen 2210, 2250, 2650, 2265, 2665-S, 2685-S und 2985-SX, VE 15 Stk.

Reinigt die Sensoren von Banknotenzählern. Regelmäßige Anwendung gewährleistet korrekte Zählergebnisse. Einzigartige Waffelstruktur für eine effiziente Reinigung. Reinigung der Magnetköpfe und Sensoren auf der Zähleroberfläche. Regelmäßige Reinigung gewährleistet einen kontinuierlichen und störungsfreien Betrieb. Die Karten sind luftdicht verpackt. Reinigt den Transportmechanismus.

Lieferumfang: 15 Reinigungskarten.
Weitere Informationen:
Höhe:
0.26 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
153 mm
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Zubehör für Prüf-/Zählgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,13*
€ 43,36*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 36,84*
€ 49,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,14*
€ 53,67*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 39,783*
€ 53,673*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,00*
€ 58,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
136-0545
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.