Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank mit geschlossenen Seiten, 3 Schubladen, 1 Tür, Breite 2000 mm, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank mit geschlossenen Seiten
Werkbank mit geschlossenen Seiten
Werkbank mit geschlossenen Seiten
Artikel-Nr.:
     103-569774
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     569774
EAN/GTIN:
     4061753118806
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank mit geschlossenen Seiten, 3 Schubladen, 1 Tür, Breite 2000 mm, lichtgrau / enzianblau.

Preisgünstige Profiserie für Handwerk und Industrie. Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Massive und langlebige Buchearbeitsplatte - mehrfach abschleifbar.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit geschlossenen Seiten. Korpus lichtgrau RAL 7035. Fronten enzianblau RAL 5010. Massive Buchearbeitsplatte, 40 mm stark. Verzugsfrei, robust, unempfindlich gegen mechanische Einwirkung und mehrfach abschleifbar. Zentralverschluss mit Zylinderschloss. Türöffnungswinkel 180°. Schubladen 90% ausziehbar auf Teleskopführungen. Schubladentragkraft 45 kg. Statische Flächentragkraft ca. 700 kg. Arbeitshöhe 850 mm. Plattentiefe 750 mm. Unterbau Breite x Tiefe 1775 x 630 mm.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
750 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Schubladenhöhe:
3x180 mm
Höhe:
850 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft basic, 569774 49, Montagetisch, Montagetische, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke mit bodentiefen Seiten, Werkbank mit bodentiefen Seiten, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,63*
€ 1.088,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,89*
€ 1.038,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,15*
€ 998,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,64*
€ 939,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.