Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubkarre, mit verstellbarer Kastengabel, Hubbereich 110 - 970 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubkarre
Hubkarre
Hubkarre
Hubkarre
Hubkarre
Artikel-Nr.:
     103-569593
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     569593
EAN/GTIN:
     4054666021257
Suchbegriffe:
Handwindenkarre
Hebekarre
Hubkarre
eurokraftpro hubkarre
Hubkarre, mit verstellbarer Kastengabel, Hubbereich 110 - 970 mm.

Für verschiedene Kästen. Be- und Entladen in idealer Greifhöhe. Auf Kastenbreite einstellbar. Als Karre verfahrbar für lange Wege. Auf 4 Rädern genaues Positionieren. Lastaufnahmen wechselbar.

Hubkarre mit unterschiedlichen Lastaufnahmemitteln für viele Anwendungen. Lastschwerpunkt 300 mm. Pannensichere Räder mit Zentralbremse und 2 Lenkrollen für genaues Verfahren und Positionieren. Hubbewegung mittels selbsthemmender Sicherheitswinde und Präzisionsrollenkette.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit verstellbarer Kastengabel
Aufnahmemittel LxB/Ø:
450x140-330 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Lastschwerpunkt:
270 mm
Hubbereich:
110 - 970 mm
Gesamtlänge:
925 mm
Gesamtbreite:
575 mm
Weitere Suchbegriffe: handwindenkarre, eurokraft pro, 569593 49, Eigenfertigung, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Hydraulikstapler, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Materiallifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Plattformlift, Plattformlifte, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.024,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,06*
€ 1.397,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,11*
€ 1.371,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,74*
€ 1.303,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,03*
€ 1.263,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,21*
€ 1.218,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.