Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Großrollen Tissue, Recycling, 2-lagig, natur, VE à 6 Rollen.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Toilettenpapier Großrollen Tissue
Toilettenpapier Großrollen Tissue
Artikel-Nr.:
     103-569550
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     6031100
EAN/GTIN:
     4049657004050
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier Großrollen Tissue, Recycling, 2-lagig, natur, VE à 6 Rollen.

Für stark besuchte Waschräume. 100% Recycling. Unperforiert.

Toilettenpapier Tissue Großrollen. 2-lagig. Breite 95 mm. VE à 6 Rollen à 1520 Blatt, 6 x 380 m. Perforiert.
Weitere Informationen:
Papierausführung:
2-lagig
Lieferumfang:
Verpackungseinheit 6 Rollen à 1600 Blatt
Farbe:
natur
Papierqualität:
Recycling
Rollendurchmesser:
260 mm
Rollenbreite:
95 mm
Rollenlänge:
380 m
Innenkern-Durchmesser:
50 mm
Blattlänge:
250 mm
Blatt pro Rolle:
1520 Stück
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2-lagig 6 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, CWS, 569550 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 69,99*
pro Paket
€ 4,19*
ab € 54,73*
€ 72,27*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,25*
€ 97,33*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,25*
€ 97,33*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 98,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,11*
€ 116,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,50*
€ 114,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,83*
€ 111,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,81*
€ 108,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,93*
€ 93,93
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 13,155* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
6037100
ab € 55,29*
Ähnlich
CWS
6050001
ab € 25,47*
Ähnlich
CWS
6052200
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.