Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler QUADRO, 70 l, aus Stahl mit Klemmring, silber / anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler QUADRO
Wertstoffsammler QUADRO
Artikel-Nr.:
     103-569350
Herst.-Nr.:
     21308
EAN/GTIN:
     4030695213085
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler QUADRO, 70 l, aus Stahl mit Klemmring, silber / anthrazit.

Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen. Mit Klemmring und Kantenschutz. Für innen und außen geeignet.

Alle Behälter sind mit einem Klemmring zum Einhängen von Kunststoffsäcken ausgerüstet. Die Entleerung der einzelnen Wertstoffsammler erfolgt über den abnehmbaren Aufsatz. Im Bodenbereich sind die Abfallsammler ausgerüstet mit einem Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Volumen:
70 Liter
Höhe:
700 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silber
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Deckelfarbe:
anthrazit
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Textilpflanze, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrennsystem 70 liter stahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, VAR, 569350 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Bechersammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Wertstoffbox, Wertstoffboxen, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,50*
€ 160,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 160,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 161,15*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,92*
€ 163,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,39*
€ 166,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.