Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister mit Ablasshahn, 35 Liter, VE 5 Stk, LxBxH 415 x 248 x 537 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister mit Ablasshahn
Wasserkanister mit Ablasshahn
Artikel-Nr.:
     103-569305
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 169
EAN/GTIN:
     4103810211690
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister 35l
Wasserkanister mit Ablasshahn, 35 Liter, VE 5 Stk, LxBxH 415 x 248 x 537 mm.

Ideal für unterwegs - für Fahrer, Monteure, Handwerker, Baustellen - Einsatzstellen ohne Wasseranschluss. Mit Ablasshahn, zerlegbar, einfach zu reinigen. Lebensmittelecht - auch zur mobilen Trinkwasserversorgung geeignet. Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert.

Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung. Integrierter Griff. Lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520.
Weitere Informationen:
Volumen:
35 Liter
Länge:
415 mm
Breite:
248 mm
Höhe:
537 mm
Gewicht:
1.28 kg
Farbe:
weiß transparent
Anzahl Griffe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, kunststoffkanister weiss, PRESSOL, 569305 49, Abfüllbehälter, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kanister, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Tank, Tanks, Wassertank, Wassertanks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,464*
€ 34,074*
2 Tage
1
1
€ 4,50*
ab € 26,52*
€ 37,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,074*
€ 40,54806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,274*
€ 39,59606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,624*
€ 37,63256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,464*
€ 31,49216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 170,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.