| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569177 Herst.-Nr.: A02096 EAN/GTIN: 4024048602398 |
| | |
|
| | |
| Fußbodenreiniger STRONG, 20 l, pH-Wert 13, manuell und maschinell anwendbar.
Reinigt Fliesen, Linoleum, PVC oder Holz, Gummi und matte Steine, z. B. Marmor oder Granit. Entfernt Öle, Fette oder Ruß, Harze und Wachse von Hallenböden. Löst kraftvoll Verschmutzungen von Fußbodenbelägen. Leistungsstark, wässerig, alkalisch, schaumarm. Als Grundreiniger geeignet. VOC-reduziert.
Der leistungsstarke Fußbodenreiniger STRONG besitzt eine schnelle und gründliche Schmutzablösekraft und ist frei von Phosphaten und adsorbierbaren organisch gebundenen Halogenen (AOX). Der Reiniger ist aufgrund seiner geringen Schaumbildung für den maschinellen Einsatz z. B. in Bodenwischmaschinen geeignet. Beim Einsatz mit Bodenreinigungsmaschinen wird eine Anwendungskonzentration von 3 - 5% empfohlen. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Ausführung: | Konzentrat | Inhalt: | 20 Liter | Gewicht: | 20.8 kg | pH-Wert: | 13 | Gefahrenklasse: | GHS05 | Produkttyp: | Bodenreiniger | GHS: | GHS05 GHSSIGNAL | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger 20l konzentrat, allesreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Bio-Circle, 569177 49, Bodendesinfektion, Bodenreinigung, Flächenreiniger, Flächenreinigung, Flächenreinigungsmittel, Industriereiniger, Industriereinigungsmittel, Oberflächenreiniger, Oberflächenreinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsmittel, Spezialreiniger, Virenreiniger, Werkstattreiniger, Werkstattreinigungsmittel |
| | |
| |