| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569073 Herst.-Nr.: 8713631707140 EAN/GTIN: 8713631707140 |
| |
|
| | |
| Sensor-Abfallsammler, schmal, Volumen 45 l, HxBxT 655 x 460 x 270 mm.
Sensor-Bedienung (handsfree). Fingerabdruckfeste Beschichtung. Touch-Schalter. Deckel in 2 Teilen.
Modern designter Abfallsammler aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdruckfester Beschichtung. Dank des Sensormechanismus mit Touch-Schalter kann der Abfallsammler sowohl mit dem Sensor als auch von Hand geöffnet und geschlossen werden. Das schlanke Design passt perfekt in kleine Räume. Der geräuschlose Deckel öffnet sich in zwei Teilen, wodurch der Abfallsammler leicht unter Arbeitsplatten passt. Der Sensor sorgt für eine hygienische Verwendung des Behälters. Der abnehmbare Deckel ermöglicht leichtes Herausnehmen der Abfalltüten. Benötigt 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Volumen: | 45 Liter | Höhe: | 655 mm | Breite: | 460 mm | Tiefe: | 270 mm | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl, matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler edelstahl 45l, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 45 liter, 569073 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Sensor-Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 96,66* | € 128,08* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,66* | € 128,08* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,19* | € 136,70* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,05* | € 137,84* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,78* | € 156,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|