Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign, Volumen 18 l, VE 5 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign
Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign
Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign
Artikel-Nr.:
     103-568890
Herst.-Nr.:
     H6105705
EAN/GTIN:
     4012086002034
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Kunststoff-Papierkorb mit Streifendesign, Volumen 18 l, VE 5 Stk, weiß.

Rundum mit Streifendesign. Mit umlaufendem Griffrand. Ideal für den Einsatz im Büro geeignet.

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand sowie einem eleganten Streifendesign ausgestattet.
Weitere Informationen:
Volumen:
18 Liter
Durchmesser:
315 mm
Höhe:
320 mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff papierkorb 18l, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, helit, 568890 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbehälter für Büro, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.