Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handverschlusshefter, mit LED-Statusanzeige und Crosslaser, akkubetrieben, für Klammern 15 - 18 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handverschlusshefter
Handverschlusshefter
Artikel-Nr.:
     103-568716
Hersteller:
     Mezger Heftsysteme
Herst.-Nr.:
     A.560B CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 23/15
tackerklammer
Handverschlusshefter, mit LED-Statusanzeige und Crosslaser, akkubetrieben, für Klammern 15 - 18 mm.

Mit LED-Statusanzeige.

Dieser Akku-Deckelhefter ist ergonomisch, einfach und wirtschaftlich in der Anwendung. Die Geschwindigkeit, die das Gerät mit seinem bürstenlosen Motor erreicht, bringt das Verschließen von Kartons auf ein neues Niveau. Das Gerät wurde anwendergerecht konzipiert: Es ist leicht, hat einen ergonomischen Griff, verursacht einen minimalen Rückstoß und arbeitet geräuscharm. Sicherheitsverriegelung, Kartonerkennung, Auslösefingererkennung und Sicherheitsfunktionen für die Wartung sind der Ausdruck des umfassenden Sicherheitskonzepts. Mit dem Deckelhefter kann sich der Anwender völlig frei bewegen und die hochwertige Lithium-Ionen-Akkutechnologie ermöglicht bis zu 8000 Heftklammerschüsse mit einer Ladung. Der kabellose Deckelhefter ist mit Digitaldisplay und LED-Statusanzeige äußerst intuitiv und benutzerfreundlich. Der Anwender hat jederzeit die volle Kontrolle über den Heftvorgang. Er verfügt über drei Betriebsarten: manuell, halbautomatisch und automatisch, je nachdem, welche Art von Verpackung verschlossen werden soll.
Weitere Informationen:
Ausführung:
akkubetrieben
Heftung:
geschlossen
Ladekapazität Klammern:
100 Stück
Einsatzbereich:
1-wellige Pappe, 2-wellige Pappe
Schenkellänge:
15 / 18 mm
Rückenlänge:
35 mm
Spannung:
230 V
Höhe:
205 mm
Breite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 568716 49 (560B-CL), Akkuhefter, Deckelverschlusshefter, Elektrohefter, Elektro-Hefter, Elektro-Tischhefter, Hefter, Heftgerät, Heftgeräte, Heftmaschine, Heftmaschinen, Kartonagenhefter, Kartonverschlusshefter, Standardhefter, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.456,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,57*
€ 1.860,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,54*
€ 1.821,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.515,24*
€ 1.803,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.488,99*
€ 1.771,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,04*
€ 1.748,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,95*
€ 1.733,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.