Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiersammelkorb, viereckig, Volumen 30 l, HxBxT 370 x 330 x 255 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papiersammelkorb, viereckig
Papiersammelkorb, viereckig
Artikel-Nr.:
     103-568683
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-831
EAN/GTIN:
     4045504608310
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Papiersammelkorb, viereckig, Volumen 30 l, HxBxT 370 x 330 x 255 mm.

Gummifüße schützen den Bodenbereich des Korbes vor Nässe. Für den Transport oder zur Lagerung klappbar.

Papierabfallsammler. Stahl weiß beschichtet. Zur Entsorgung gebrauchter Papierhandtücher. Mit und ohne Abfallbeutel verwendbar. Klappbar. Gummifüße zur Rutschsicherung. Zur Wandmontage oder freistehend einsetzbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
370 mm
Tiefe:
255 mm
Breite:
330 mm
Farbe:
weiß
Form:
viereckig
Material:
Stahl, beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, papierkorb 30 l stahl, abfall korb, abfall-korb 30 l, AIR-WOLF, 568683 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Corona, Drahtkorb, Drahtkörbe, Faltpapiersammelkorb, Faltpapiersammelkörbe, Hygiene, Hygieneartikel, Korb aus Stahldraht, Körbe aus Stahldraht, Krankenhaus, Labor, Metallkorb, Metallkörbe, Müllsammler, Papierkörbe, Papiersammler, Sammelkörbe, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Stahldrahtkorb, Stahldrahtkörbe, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,35*
€ 64,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,44*
€ 67,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.