Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8'' Steckschlüssel-Satz, 66 Teile, Flank Traction.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/8'' Steckschlüssel-Satz
3/8'' Steckschlüssel-Satz
3/8'' Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     103-566885
Herst.-Nr.:
     951.0666
EAN/GTIN:
     4042146786987
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
3/8'' Steckschlüssel-Satz, 66 Teile, Flank Traction.

6-kant. FlankTraction-Profil. Chrom-Vanadium. Matt satiniert. In stabilem Kunststoffkoffer. FlankTraction-Profil. Chrom-Vanadium. Matt satiniert.

Folgende Werkzeuge sind enthalten: 1 x 3/8'' Verlängerung mit Rändelung, 75 mm 1 x 3/8'' Verlängerung mit Rändelung, 250 mm 1 x 3/8'' Zündkerzen-Stecknuss, 16 mm 1 x 3/8'' Zündkerzen-Stecknuss, 21 mm 1 x 3/8'' Gleitstück/Reduzieradapter, 1/2''F x 3/8''M 1 x 3/8'' Kardangelenk 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 3 mm 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 4 mm 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 5 mm 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 8 mm 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Torx, T15 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Torx, T20 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Torx, T25 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Torx, T27 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Torx, T30 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Torx, T40 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss, PH1 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss, PH2 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss, PH3 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5 mm 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Schlitz, 6,5 mm 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Schlitz, 8 mm 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss, PZ1 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss, PZ2 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss, PZ3 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Torx, T50 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Torx, T45 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Torx, T10 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Torx, T55 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss XZN, M5 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss XZN, M6 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss XZN, M8 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss XZN, M4 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss XZN, M10 1 x 3/8'' Umschaltknarre, 72 Zahn 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 6 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 7 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 8 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 9 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 10 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 11 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 12 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 13 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 14 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 15 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 16 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 17 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 18 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 19 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 20 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 21 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 22 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, 24 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 8 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 9 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 10 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 11 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 12 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 13 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 14 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 15 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 17 mm 1 x 3/8'' Sechskant-Stecknuss, lang, 19 mm 1 x 3/8'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 10 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
66 Stück
Produkttyp:
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 3/8", einhand knarrensatz, KS Tools, 566885 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortiment, Werkzeugsortimente
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
124
€ 5,99*
ab € 92,75*
€ 114,97*
€ 3,50*
ab € 93,26*
€ 115,90*
13 Tage
125
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 115,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 120,73*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,45*
€ 135,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.3857
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
911.3863
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.3864
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
911.3865
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.3866
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.3867
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.3868
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.3878
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.3879
ab € 3,07*
Sonstiges
KS Tools
911.3880
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.3887
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.3869
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
911.3870
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
911.3871
ab € 3,03*
Sonstiges
KS Tools
911.3872
ab € 3,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.