Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LateralFile™ Lodge, mit 4 Schließfächern, Höhe 2 x 375 mm, 2 x 755 mm, york.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LateralFile™ Lodge
LateralFile™ Lodge
Artikel-Nr.:
     103-564135
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L0836SABXSDXP667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BISLEY
564135 49
Büroeinrichtung
Büroeinrichtungen
LateralFile™ Lodge, mit 4 Schließfächern, Höhe 2 x 375 mm, 2 x 755 mm, york.

Doppelwandige Türen. Soft-Close-Scharniere. Visitenkartenhalter.

Das attraktive Design der LateralFile™ Lodges macht sie zu der perfekten Stauraumlösung für jede Büroumgebung. Flexibel und stilvoll mit nahtlosen Rückseiten können sie als visuelle Raumtrenner dienen und Laufwege gestalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
1225 mm
Tiefe:
470 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
york
Türfarbe:
york
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Fächer:
4 Stück
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.110,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,51*
€ 1.507,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,72*
€ 1.500,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,57*
€ 1.432,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,67*
€ 1.385,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,56*
€ 1.321,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.