Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen, magnetisch, LxB 75 x 75 mm, VE 10 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haftnotizen, magnetisch
Haftnotizen, magnetisch
Haftnotizen, magnetisch
Haftnotizen, magnetisch
Haftnotizen, magnetisch
Artikel-Nr.:
     103-563499
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14034.613
EAN/GTIN:
     8712752108300
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen, magnetisch, LxB 75 x 75 mm, VE 10 Stk, gelb.

Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Vielseitig einsetzbar für Projektboards, Plantafeln, Scrumboards, Whiteboards usw. Ideal für die Visualisierung der Planungsprozesse agiler Projekt-Teams. Geeignet auf allen magnethaftenden Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränken usw.

Beschreibbare und trocken abwischbare Magnetfolie, bedruckt mit zwei Feldern, um z.B. einen Titel einer Aufgabe mit Datum einzutragen oder einen Projektstatus anzugeben oder einzelne Arbeitsschritte sichtbar zu machen.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Farbe:
gelb
Form:
quadratisch
Material:
Magnetfolie
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, 563499 49, Agile, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Homeoffice, Home office, Lean, Magnet, Magnete, Magnetfolien zum Beschriften, Magnetfolie zum Beschriften, Notizblock, Notizblöcke, Notizpapier, Notizzettel, Projektmagnet, Projektmagnete, Scrum, Scrummagnetkarte, Scrummagnetkarten, Selbsthaftende Notizzettel, Selbsthaftender Notizzettel, Selbsthaftender Zettel, Selbsthaftende Zettel, Statusmagnet, Statusmagnete, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Taskboard, Taskboards, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,11*
€ 47,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,84*
€ 45,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,66*
€ 43,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.