Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer, für Volumen 120 l, 4-Rad-Fahrgestell, verzinkt, Kunststoffdeckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackständer
Müllsackständer
Müllsackständer
Müllsackständer
Müllsackständer
Artikel-Nr.:
     103-562394
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     0010118
EAN/GTIN:
     8594168470185
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer, für Volumen 120 l, 4-Rad-Fahrgestell, verzinkt, Kunststoffdeckel.

Robuste, langlebige Stahlkonstruktion. Für 120-Liter-Säcke. Klemmring zur Sackbefestigung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
fahrbar
Höhe:
950 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
470 mm
Durchmesser:
340 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, 562394 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsackwagen, Abfallsammler, Abfallwagen, Müllbeutelständer, Müllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.