Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstertuch MicroWipe™, Mikrofasertuch für Glas und Rahmen, blau, LxB 400 x 400 mm, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstertuch MicroWipe™
Fenstertuch MicroWipe™
Artikel-Nr.:
     103-561625
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-MF40E
EAN/GTIN:
     4017942005945
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Fenstertuch MicroWipe™, Mikrofasertuch für Glas und Rahmen, blau, LxB 400 x 400 mm, ab 5 Stk.

Hält ca. 200 Waschzyklen. 300 g/m² Materialstärke.

UNGER MicroWipe ist ein kraftvolles Reinigungshilfsmittel, das ein Vielfaches an Wasser aufnimmt. Bei Trockenreinigung hält es Staub durch statische Aufladungen fest.
Weitere Informationen:
Material:
70% Polyester, 30% Polyamid
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Produkttyp:
Mikrofasertücher
Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 40x40cm blau, fensterputztuch, microfaser-tücher blau, Unger, 561625 49, Fensterputzer, Fensterreinigung, Fensterwischer, Mikrofaserreinigungsutensilie, Mikrofaserreinigungsutensilien, Mikrofasertücher, Putzlappen, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Wischtuch, Wischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.