Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ErgoTec® Glasreinigungsset, Nylontasche mit allen Werkzeugen, Länge 1350 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ErgoTec® Glasreinigungsset
ErgoTec® Glasreinigungsset
ErgoTec® Glasreinigungsset
Artikel-Nr.:
     103-561621
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-ETSET
EAN/GTIN:
     4017942600157
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsset
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
ErgoTec® Glasreinigungsset, Nylontasche mit allen Werkzeugen, Länge 1350 mm.

Inklusive aller ErgoTec®-Werkzeuge. Einwascher, Schaber, Teleskopstange u.v.m.

Hochwertiges Glasreinigungsset, komplett in stabiler Nylon-Tragetasche. Beinhaltet alle ErgoTec®-Werkzeuge. Set enthält: 3 x MicroWipe-Mikrofasertuch, 400 x 400 mm ErgoTec®-Griff StripWasher® MicroStrip-Bezug, 350 mm ErgoTec®-Trägerteil, 350 mm ErgoTec®-Schaber, 100 mm Plastik-Clips Gummi soft, 920 mm ErgoTec®-Sicherheitsschaber S-Schiene mit Gummi soft, 250 mm S-Schiene mit Gummi soft, 350 mm S-Schiene mit Gummi soft, 450 mm OptiLoc-Teleskopstange, 2-teilig, 2500 mm 1 x Liquid-Probe, Fensterreinigerkonzentrat
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Länge:
1350 mm
Produkttyp:
Reinigungssets
Gewicht:
2.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Fensterwischer, Fensterwischer Teleskopstange, Fensterwischer Teleskopstiel, Handschaber, fensterwischer microfaser, fensterreinigungsset, Unger, 561621 49, Fensterputzer, Fensterputzset, Fensterputzsets, Fensterreinigung, Fensterreinigungssets, Glasreinigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 118,05*
€ 160,00*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 183,86*
€ 249,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,52*
€ 249,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.